Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha, HBF20, Altura de paso: 1mm

Número de artículo: 271970 1
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,71 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    10,59 € / 1 Unidad
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de tolerancia: DIN 13 6H
  • Tipo de rosca: M; MF
  • Ángulo de flanco: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 1 mm
Clase HBF20
Clase de tolerancia DIN 13 6H
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de flanco 60 grados
Espesor 3,68 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 271970 1
EAN / GTIN 4062406592912
Número del fabricante 271970 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
150
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
85
Acero < 1400 N/mm²
P
75
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Totalmente sinterizado.