Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR, Ángulo de inclinación: 0grados

Número de artículo: 272610 0
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
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de inclinación (grados) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Accesorios para Bohrstangen EL/IR; Klemmdrehhalter EL/IR
Denominación del fabricante Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen EL/IR, Neigungswinkel: 0Grad
Tipo de producto Unterlegplatte
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Características Anwendung: Gewindedrehen; Einsatzart: links außen; rechts innen; für Plattengröße L: 16 mm; Neigungswinkel: 0 Grad

Identificación y clasificación

Número de artículo 272610 0
EAN / GTIN 4045197368737
Número del fabricante 272610 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para roscas exteriores izquierdas (EL) y roscas interiores derechas (IR).

Aplicación:

Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.º 271048 − 271285.

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.