{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | M; MF | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V | |
| Paso de rosca, mín. | 2 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Grosor de la inserción T | 3,6 mm | |
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Condición de corte | interrumpido |
| Número de artículo | 271133 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515067744 | |
| Número del fabricante | 271133 HB8015 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |