{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado |
Roscado exterior (EGA)
|
|
| Dirección de uso |
izquierda
|
|
| Recubrimiento |
PVD
|
|
| Grosor de la inserción T |
3,44 mm
|
|
| Longitud de la placa de corte L |
16 mm
|
|
| Clase |
HB7010
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado con restricciones
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Grosor de la placa de corte S |
3,6 mm
|
|
| Ejecución de la plaquita de corte |
izquierda
|
|
| Radio angular, derecha R |
0,239 mm
|
|
| Tipo de rosca |
UN; UN-LH; UNC; UNS
|
|
| Ángulo de punta |
60 grados
|
|
| Perfil de rosca |
Perfil completo V
|
|
| Número de pasos por pulgada |
16; 16; 16
|
|
| Tamaño de placa L |
16 mm
|
|
| Material de corte |
MD
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HB7010
|
|
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
|
|
| Tipo de producto |
Plaquitas de corte de roscas
|
|
| Cantidad de cortes |
3 ud.
|
|
| Para material |
Acero (P); Aluminio; Fundición de acero (K)
|
|
| Rompevirutas |
no
|
|
| Condición de corte |
sistema continuo
|
|
| Número de opciones de uso |
3 ud.
|
|
| Peso |
3 g
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 270905 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197531797 | |
| Número del fabricante | 270905 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |