{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior (EGA) | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Grosor de la inserción T | 3,44 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 16 mm | |
| Clase | HB7010 | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Vollprofilplatte 60° außen rechts | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,44 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Radio angular, derecha R | 0,239 mm | |
| Tipo de rosca | UN; UNC; UNF; UNS | |
| Ángulo de punta | 60 grados | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V | |
| Código ISO | 16ER16UN | |
| Número de pasos por pulgada | 16; 16; 16; 16 | |
| Tamaño de placa L | 16 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7010 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | 16ER | |
| Designación plaquita de corte | 16ER16UN | |
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Para material | Acero (P); Aluminio; Fundición de acero (K) | |
| Rompevirutas | no | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 3 ud. | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 270900 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197531742 | |
| Número del fabricante | 270900 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |