Soporte de apriete simturn AX D = 6 mm, ⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1: 20mm

Número de artículo: 270541 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL02002415
Diámetro vástago DS
20 mm; 6 mm
Longitud vástago LS
76 mm
Lubricante refrigerante
sí
Serie
simturn AX
Denominación del fabricante
AEV6
Forma del mango
redondo
Diámetro vástago Ds
20 mm
Forma de cabeza
redondo
Longitud de cabeza L1
2,9 mm
Anchura funcional L4
22 mm
Longitud del borde de corte
12 mm
Procedimiento de mecanizado
torneado con entallado, interior
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Longitud de alcance A
14 mm
Longitud útil L1
90 mm
Longitud funcional
68 mm
Peso
250 g
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado radial (BRS)
Tipo de producto
Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 270541 20
EAN / GTIN 2050002065253
Número del fabricante A06.0020
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Aplicación:

En todas las aplicaciones estándar.