{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Dirección de uso | izquierda | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Micro | |
| Denominación del fabricante | Micro-Kopiereinsatz innen links | |
| Ejecución de la plaquita de corte | izquierda | |
| Longitud útil L2 | 21 mm | |
| Desplazamiento central f | 2,95 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 6,2 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 1,75 mm | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/rev. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,05 mm/rev. | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 270294 6,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466624 | |
| Número del fabricante | 270294 6,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |