• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar acero 20/09 mm

Número de artículo: 269985 20/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20R SCLCR/L09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 22 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 18 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 269985 20/09
EAN / GTIN 4067263786924

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra