{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A25R SCLCR/L12 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 27 mm | |
Desplazamiento central L3 | 13,5 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 23 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 43 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 9 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 269985 25/12 | |
EAN / GTIN | 4067263786948 |