• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de vaso de 3/8″ 16 piezas UD 6-19 mm

Número de artículo: 2682893
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2682893
EAN / GTIN 4010886934791
Número del fabricante 2682893
Número L L60160 4516

Descripción

Descripción:

Con perfil UD hexagonal para uso manual (No. 30) o perfil UD de 12 caras (No. D 30)
Con accesorios
Con una robusta carraca reversible con cambio de palanca
Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Anchura total [mm]: 320 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Profundidad total [mm]: 132 mm
  • Longitud total [mm]: 132 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios