Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 15×D, ⌀ del sistema / vástago: DM/40

Número de artículo: 264938 DM/40

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del sistema / vástago Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 264938 DM/40
EAN / GTIN 4062406773632
Número del fabricante 264938 DM/40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango reforzado con metal duro.

Volumen de suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!
Dmín. = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central L3 cabezal de corte.
Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.° 265001.