• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TCMT 110204 HB7415-1

Número de artículo: 260952 HB7415-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,16 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,80 € / Unidad
a petición
En stock
160 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TCMT 110204
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7415-1
Material de corte MD
Aplicación principal S
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 110 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260952 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749682

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra