Adaptador de aspiración

Número de artículo: 2608000825
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2608000825
EAN / GTIN 4059952662640
Número del fabricante 2608000825
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Adaptador de extracción

Característica:

  • (versión) Llave RTB: La captación de polvo de alta eficacia reduce drásticamente el polvo en suspensión de los paneles de yeso.
  • Dimensión de anchura: 74 mm
  • Dimensión altura: 70 mm
  • Dimensión longitud: 149 mm
  • Peso bruto: 0,055 kg
  • Longitud [mm]: 111
  • Peso neto: 0,034 kg
  • Específico RTB1: Montaje rápido y sencillo gracias al montaje sin llave
  • Específico RTB2: Se instala rápidamente en la fresadora gracias a un sencillo mecanismo de montaje. Permite cortes suaves ya que el adaptador de succión garantiza una buena visibilidad.
  • Específico RTB3: Para la aspiración de polvo durante el corte
  • Volumen: 0,772 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para aspiración de polvo

Productos adecuados