Plaquita de corte de torneado DC.T 11T308, para mecanizado medio

Número de artículo: 260464 HB7035-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    10,47 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    8,73 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.284 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica Forma de rombo
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 11 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte 9,525 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCMT 11T308; DCMT11T308
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Modelo de rompevirutas SM
Recubrimiento TiCN
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DC11T3083N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Peso 60 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 260464 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515020725
Número del fabricante 260464 HB7035-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados