• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar GARANT Master Mute 40/11 mm

Número de artículo: 260326 40/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 40 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN 8024
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A40X SDUCR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Zona S no sujetable 240 mm
Longitud total L 343 mm
Longitud de voladizo L1 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 50
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260326 40/11
EAN / GTIN 4067263622932

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra