Plaquita de corte de torneado CC.T 09T304, para el acabado

Número de artículo: 260058 CU7010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,81 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    5,67 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
859 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 09T304
Radio angular 0,4 mm
Clase CU7010
Material de corte Cermet
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Tolerancia MF
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 210 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 80 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Número del fabricante 260058 CU7010
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continuo
 
seco