Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de torneado CC.T 060204, para el acabado

Número de artículo: 260052 HB7415
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,13 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    6,78 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7415
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento TiAlN
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas TIS
Forma básica Forma de rombo
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 6,4 mm
Diámetro de la placa de corte d 6,35 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Código ISO CCMT 060204
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 70 m/min
Avance, mín. fz 0,1 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,1 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB7415
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CC0602043N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Superaleaciones resistentes al calor (S)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Peso 1 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260052 HB7415
EAN / GTIN 4045197672209
Número del fabricante 260052 HB7415
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig