• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CCGT 030101 PR1535

Número de artículo: 260040 PR1535
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
87 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 030101
Radio angular 0,1 mm
Clase PR1535
Material de corte MD
Recubrimiento Megacoat Nano
Aplicación principal M
Aplicación secundaria S
Condición de corte continuo
Rompevirutas MFP-PF
Profundidad de corte ap 0,03 mm - 0,2 mm
Avance f 0,02 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 160 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 40 m/min - 60 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260040 PR1535
EAN / GTIN 4960664871544
Número del fabricante TLC58750

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas