• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar acero 25/16 mm

Número de artículo: 251016 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25T CKUNR/L16
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada KNUX 1604.. R/L
⌀ perforación previa mínima Dmín. 36 mm
Desplazamiento central L3 20,5 mm
Longitud de sujeción L2 23 mm
Longitud total L 300 mm
Brida de sujeción 259038 17
Tornillo para brida 259021 3
Juego de resortes 259044 3
Pin 259049 4
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251016 25/16
EAN / GTIN 4045197711571

Descripción

Nota:

Con KNUX 1604.. Utilizar plaquita L.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra