HELIIL 40C-412 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria HELI-GRIP

Número de artículo: 2500471
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500471
EAN / GTIN 7291075031287
Número del fabricante 2500471
Número L L23920 76

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 32.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 53 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos