Cuchilla de roscar para interiores KOMET® rosca a la derecha Forma 60° (métrica), Tipo: B01

Número de artículo: 240084 B01
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo B01
Material de corte HSS Co 10
Profundidad taladro 16 mm
Para altura de paso hasta 1 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 3 mm
Longitud total 60 mm
⌀ de mango 8 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Número del fabricante H15 21410.93
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.
Tamaños con denominación adicional L = mango prolongado.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.