Soporte para acero de perforación KOMET®, Tipo: B8

Número de artículo: 240070 B8
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 100 mm
Anchura 12 mm
Altura 12 mm
Taladro de asiento 8 ; 8 mm
Altura del filo de corte d 6 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Número del fabricante H05 25110
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras desplazadas en ambos lados.

Aplicación:

Para sujeción de cuchillas de taladrar n.° 240074 − n.° 240088 o para piezas cortantes redondas HSS n.° 295020.