Cuchilla de desbastar KOMET® Forma g, Tipo: B00

Número de artículo: 240074 B00
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante KOMET® Schruppstahl Form g
Para taladros a partir de Dmin 2,5 mm
Material de corte HSS Co 10
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Tipo de producto Placa de corte
Asignación fino/desbaste Acabado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 240074 B00
EAN / GTIN 4047109016378
Número del fabricante H15 21200.93
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.
Tamaños con denominación adicional L = mango prolongado.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.