{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
HT
|
|
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC |
14 mm
|
|
| Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO |
H7
|
|
| Longitud de filo LC |
8 mm
|
|
| Longitud total L |
36,1 mm
|
|
| Cantidad de cortes |
6
|
|
| Tipo de herramienta de escariado |
Para agujero pasante
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Sujeción roscada
|
|
| Diámetro vástago DS |
12 mm
|
|
| Longitud vástago LS |
14,1 mm
|
|
| Aceite |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
TopCut
|
|
| Denominación del fabricante |
Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Perforación a producir 1.er escalón, medida superior |
0,018 mm
|
|
| Sentido de torcimiento |
izquierda
|
|
| Ángulo de giro máx. |
18 grados
|
|
| Posibilidad de ajuste |
ajuste no posible
|
|
| Ángulo de corte |
30 grados
|
|
| Elementos de guía disponibles |
no
|
|
| Tipo de accionamiento |
Escariador mecánico
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
CU130
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud funcional |
22 mm
|
|
| Peso |
20 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
fresas (BRE)
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC
|
|
| Tipo de producto |
cabezal escariador
|
|
| Longitud de cabeza |
22 mm
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 239710 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406114060 | |
| Número del fabricante | 239710 14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |