Adaptador, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 25mm

Número de artículo: 238500 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® ⌀ d 25 mm
Adaptador HSK-A 63
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 50 mm
Longitud de avance L1 24 mm
⌀ exterior d1 63 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Identificación y clasificación

Número de artículo 238500 25
EAN / GTIN 4067263110989
Número del fabricante 238500 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.