Adaptador, ⌀ Dmín: 6,9mm

Número de artículo: 237624 6,9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo Dmín. 6,9 mm
Refrigeración interior
Tipo D07
⌀ de mango 7 mm
L2 30 mm
Longitud L 56 mm
⌀ intervalo de husillo 6,9 mm - 10,1 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515
Número del fabricante 237624 6,9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para cabezales de mandrinado micro n.º 237495 y n.º 237498.
Con adaptador se pueden emplear plaquitas de corte n.º 237625.
⌀ de intervalo de mandrinado 6,9 – 19,1 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados