{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Sin cabeza de tornillo | |
| Con collar | sí | |
| Longitud nominal L | 8 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M5,0×0,5 | |
| Longitud de rosca b | 8 mm | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | Rosca fina ISO métrica | |
| Longitud total | 8 mm |
| Número de artículo | 237614 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406370718 | |
| Número del fabricante | 237614 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |