Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Asiento, PSC 63, Unión: HW20

Número de artículo: 237657 HW20

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW20
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Forma ADB
Refrigeración interior
Longitud L 32 mm
Longitud de voladizo medida A 54 mm
Tipo de producto Asiento HW

Identificación y clasificación

Número de artículo 237657 HW20
EAN / GTIN 4045197965936
Número del fabricante 237657 HW20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados