Plaquita de corte KOMET® Unisix, BK79, Denominación tipo W29: 18-130

Número de artículo: 237050 18-130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,37 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    13,64 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 040304
Denominación 18-130
Clase BK79
Tipo INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,13 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 237050 18-130
EAN / GTIN 4047109069916
Número del fabricante 1082115413
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
Debido a la geometría de corte especial, solo se pueden emplear para brocas macizas KOMET KUB® de corte a la derecha.

Descargas y documentos

Productos adecuados