{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 46 mm | |
| Longitud total L | 191 mm | |
| Longitud útil L1 | 92 mm | |
| Longitud de alcance A | 123 mm | |
| Diámetro del mango DS | 40 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL04001015 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Longitud vástago LS | 68 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 119 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,72 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 178 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO1305083N | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 130508 46-... | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 117,29 mm | |
| Peso | 1.285 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236614 46 | |
| EAN / GTIN | 4047109277526 | |
| Número del fabricante | U42 34600 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |