Plaquita de corte de fresado SOMT05T204, para plaquita reversible-broca maciza, HBD30

Número de artículo: 235030 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,58 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    9,66 € / 1 Unidad
a petición
En stock
952 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte SOMT05T204
Clase HBD30
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,05 - 0,1
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 235030 UNI
EAN / GTIN 4062406253875
Número del fabricante 235030 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
140
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

El filo central centra la broca de forma rápida y segura. El filo exterior ofrece un excelente control de la viruta.

Aplicación:

Plaquitas reversibles SOMT únicamente en el filo exterior. Plaquitas reversibles XOMT únicamente en el filo central.

Idóneo para:

HOLEX Pro Drill n.° 235000235010.