{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Power Drill | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 43,5 mm | |
| Longitud total L | 274 mm | |
| Longitud útil L1 | 176 mm | |
| Longitud de alcance A | 206 mm | |
| Diámetro del mango DS | 40 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL04001015 | |
| Forma de asiento | Con ranura longitudinal y transversal | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0400 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Tamaño del asiento | 0400 | |
| Longitud vástago LS | 68 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Longitud de ranura de viruta | 202 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,96 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 178 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO1305083N | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 130511 | |
| Medida superior diámetro nominal | 0,35 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | -0,1 mm | |
| Longitud funcional | 200,04 mm | |
| Peso | 1.600 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Límite máximo de ajuste V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 234010 43,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197740908 | |
| Número del fabricante | 234010 43,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |