Plaquita reversible-broca maciza Power Drill con mango combinado, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 234010 36
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Power Drill
Número de filos, total
1
Diámetro del filo, mín. Dc
36 mm
Longitud total L
238 mm
Longitud útil L1
144 mm
Longitud de alcance A
170 mm
Diámetro vástago DS
40 mm
Refrigeración interior
sí
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Codificación de punto de separación
ZYL04001015
Tamaño del asiento
40
Longitud vástago LS
68 mm
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Longitud de ranura de viruta
166 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
1,7 mm
Ángulo de desprendimiento
10 grados
Ángulo, 1.er escalón
180 grados
Interfaz
Punto de separación 1
Grosor de la inserción T
4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
SO1104083N
Designación plaquita de corte
SOGX 110509
Longitud funcional
164,3 mm
Peso
1.130 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V
0,25 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta
4×D
Empleo de taladro
inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 234010 36
EAN / GTIN 4045197740717
Número del fabricante 234010 36
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 110509.

Pieza de repuesto:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 239700 15IP (2,8 Nm).

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.