{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Power Drill | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 34 mm | |
| Longitud total L | 229 mm | |
| Longitud útil L1 | 136 mm | |
| Longitud de alcance A | 161 mm | |
| Diámetro vástago DS | 40 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL04001015 | |
| Tamaño del asiento | 40 | |
| Longitud vástago LS | 68 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Longitud de ranura de viruta | 157 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,74 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 180 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO1104083N | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 110509 | |
| Longitud funcional | 155,26 mm | |
| Peso | 1.030 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Límite máximo de ajuste V | 0,25 mm | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 234010 34 | |
| EAN / GTIN | 4045197740663 | |
| Número del fabricante | 234010 34 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |