Juego de tornillos Torx® 10 piezas, Accionamiento: TX7

Número de artículo: 232990 TX7
Establecer precio 10 unidades (2,94 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Accionamiento Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Tamaño de rosca d1 M2
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX7
Paso de rosca P 0,4 mm
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Longitud total L2 4 mm
Par de apriete máx. recomendado 0,6 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 232990 TX7
EAN / GTIN 4045197506207
Número del fabricante 232990 TX7