{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de filos, total | 1 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 27 mm | |
| Longitud total L | 165 mm | |
| Longitud útil L1 | 81 mm | |
| Longitud de alcance A | 105 mm | |
| Diámetro del mango DS | 32 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL03201415 | |
| Forma de asiento | Con ranura longitudinal | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0320 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud vástago LS | 60 mm | |
| Ejecución del mango | HE | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Longitud de ranura de viruta | 81 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,99 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 25 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 158 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WO05T3043N | |
| Designación plaquita de corte | WOEX 05T304 | |
| Peso | 620 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Límite máximo de ajuste V | 1,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 232300 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197346056 | |
| Número del fabricante | 232300 27 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |