{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
MD
|
|
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Diámetro del filo mín. D |
30 mm
|
|
| Para el tamaño del elemento básico |
30 mm
|
|
| Ángulo de punta |
137 grados
|
|
| Clase |
IC908
|
|
| Cantidad de cortes |
2
|
|
| Denominación del fabricante |
HCP 300-IQ IC908
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Aceite |
adecuado con restricciones
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
SUMOCHAM
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
IC908
|
|
| Designación plaquita de corte |
HCP 300-IQ IC908
|
|
| Medida superior diámetro nominal |
0,023 mm
|
|
| Medida inferior diámetro nominal |
0,002 mm
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Tipo de producto |
Placa de corte para taladrado
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 231745 30 | |
| EAN / GTIN | 7291075332896 | |
| Número del fabricante | 3301389 |