Inserto de corte SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 15mm

Número de artículo: 231745 15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MD
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo mín. D
15 mm
Para el tamaño del elemento básico
15 mm
Ángulo de punta
137 grados
Clase
IC908
Cantidad de cortes
2
Denominación del fabricante
HCP 150-IQ IC908
Húmedo máximo
adecuado
Aceite
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Serie
SUMOCHAM
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
IC908
Designación plaquita de corte
HCP 150-IQ IC908
Medida superior diámetro nominal
0,019 mm
Medida inferior diámetro nominal
0,001 mm
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Placa de corte para taladrado
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231745 15
EAN / GTIN 7291075333411
Número del fabricante 5567345

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG (G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
HCP-IQ
Campo de aplicación principal ISO P e ISO K. La mejor capacidad de centrado posible, mecanizado de superficies curvas. No utilizar en materiales dúctiles.

Nota:

Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
Convención de designación: [Tipo] [⌀ DC]-[Adición] [Material de corte]
Ejemplos:
N.° 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.° 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.° 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.