Elemento de base HiPer Drill, 8×D, ⌀ DC: 22mm

Número de artículo: 231615 22
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
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
HiPer-Drill
Número de filos, total
2
Diámetro del filo, mín. Dc
22 mm
Longitud total L
274 mm
Longitud útil L1
184 mm
Longitud de alcance A
218 mm
Diámetro vástago DS
25 mm
Refrigeración interior
sí
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Codificación de punto de separación
ZYL02501015
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
56 mm
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
HiPer Drill Grundelement
Diámetro del filo, máx. Dc
22,99 mm
Longitud de ranura de viruta
184 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
4 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte
197,8 mm
Ángulo de desprendimiento
13 grados
Posibilidad de ajuste
ajuste no posible
Ángulo, 1.er escalón
135 grados
Interfaz
Punto de separación 1
Grosor de la inserción T
7,9 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte
P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
HOG-2316xx220
Designación plaquita de corte
231640 22
Peso
579 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta
8×D
Empleo de taladro
inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231615 22
EAN / GTIN 4045197603272
Número del fabricante 231615 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y máximo rendimiento gracias a formas geométricas y materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado.
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Recomendación:

Realizar taladro piloto.

Nota:

Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
El tornillo de amarre se ha de renovar con cada cinco cambios del inserto de corte.
Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.
Reducción de los valores vc en un 20 %.
Para utilizar la broca con seguridad en el proceso, es necesaria una perforación piloto previa de 1,5×D con la broca 231600, con el mismo tamaño de plaquita de corte. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Para perforaciones de tamaño medio con una precisión hasta IT9, corte a derecha.
  • Utilizar únicamente con emulsión de lubricante refrigerante para la refrigeración interna.
  • Antes del uso, ejecutar una perforación piloto para aumentar la seguridad del proceso.
  • Emplear solo con un inserto de corte n.º 231630 − 231690, tornillo de amarre n.º 231999.
  • Apretar el tornillo de amarre al par de giro grabado en la broca.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • El usuario debe asegurarse de que las personas que trabajan con el producto tengan en cuenta las normas y disposiciones, así como las siguientes indicaciones: Tener en cuenta las normas nacionales y regionales en cuanto a seguridad, prevención de accidentes y protección del medio ambiente.
  • No montar, instalar o poner en marcha productos defectuosos.
  • Ha de estar dispuesto el equipo de protección necesario.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.