{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
HiPer-Drill
|
|
| Número de filos, total |
2
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc |
10 mm
|
|
| Longitud total L |
151 mm
|
|
| Longitud útil L1 |
84 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
103 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
16 mm
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cilíndrico
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL01601115
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Longitud vástago LS |
48 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
HiPer Drill Grundelement
|
|
| Diámetro del filo, máx. Dc |
10,49 mm
|
|
| Longitud de ranura de viruta |
84 mm
|
|
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo |
1,8 mm
|
|
| Longitud de montaje del accesorio, soporte |
93,7 mm
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
13 grados
|
|
| Posibilidad de ajuste |
ajuste no posible
|
|
| Ángulo, 1.er escalón |
135 grados
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Grosor de la inserción T |
3,6 mm
|
|
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte |
HOG-2316xx100
|
|
| Designación plaquita de corte |
231640 10
|
|
| Peso |
103 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Tipo de producto |
Broca maciza para inserto de corte
|
|
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta |
8×D
|
|
| Empleo de taladro |
inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 231615 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197716262 | |
| Número del fabricante | 231615 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |