{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 30 mm | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| Longitud útil L1 | 47 mm | |
| Longitud de alcance A | 90 mm | |
| Diámetro vástago DS | 32 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL03201015 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 32 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 60 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | HiPer Drill Grundelement | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 30,99 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 47 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 5,3 mm | |
| Longitud de montaje del accesorio, soporte | 62,7 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 13 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 135 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Grosor de la inserción T | 10,8 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG-2316xx300 | |
| Designación plaquita de corte | 231640 30 | |
| Peso | 564 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 1,5×D | |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231600 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197602695 | |
| Número del fabricante | 231600 30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |