{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Denominación del fabricante | HiPer Drill Grundelement | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01601015 | |
| Forma de asiento | Mango listo con arrastrador | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0160 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 16 mm | |
| Longitud del mango | 48 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 14,5 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,6 mm | |
| Longitud de montaje del accesorio, soporte | 33,8 mm | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Ángulo de desprendimiento | 13 grados | |
| Modelo de ranura de virutas | 3 | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste no posible | |
| Ángulo, 1.er escalón | 135 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Grosor de la inserción | 5,2 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | HOG-2316xx145 | |
| Designación plaquita de corte | 231640 14.5 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 47 mm | |
| Longitud útil | 23 mm | |
| Longitud total | 95 mm | |
| Peso | 92 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal pesado | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231600 14,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197602534 | |
| Número del fabricante | 231600 14,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |