TGTR 25.4-2-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302391
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302391
EAN / GTIN 7291075218763
Número del fabricante 2302391
Número L L23920 2926

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.098″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.071″ ,Longitud total (OAL) 5.91″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.063″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.098″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.071″
  • Longitud total (OAL): 5.91″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.24″

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos