Sensores de posicionamiento, pendulares, neumáticos/bola aplanada, superficie de apoyo plana

Número de artículo: 22800.0320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22800.0320
EAN / GTIN 4030618299837
Número del fabricante 22800.0320
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Uso en la construcción de dispositivos como control de posicionamiento para piezas sin mecanizar (versión con bola aplanada, superficie de apoyo estriada) o piezas premecanizadas (bola aplanada, superficie de apoyo plana).
La precisión de respuesta en el modelo de bola aplanada con superficie de apoyo plana es de 0,015-0,075 mm, dependiendo de la superficie de la pieza, y en el modelo de bola aplanada con superficie de apoyo estriada es constante, de 0,005 mm (con una presión de servicio de 2,5 bar).
El control de la instalación se realiza mediante el retorno de aire comprimido y se muestra en la unidad de supervisión (n.º de art. 22800.0701).

Material
Bola
  • Acero para rodamientos de bolas, templado
Cuerpo
  • Acero templado, templado, fosfatado
Notas
Más información previa solicitud.