• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte de fresado WNMU 080608 EN-GM, para fresas angulares, PR1510

Número de artículo: 225626 GG
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante WNMU 080608 EN-GM
Forma básica Triangular, con ángulos de esquina ampliados
Grosor de la placa de corte S 6,35 mm
Longitud del filo de corte l 8 mm
Altura del filo de corte 6,65 mm
Diámetro de la placa de corte d 14,02 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO WNMU 080608 EN-GM
Modelo de rompevirutas GM
Profundidad de corte máx. ap max 8 mm
Material de corte MD
Recubrimiento MEGACOAT
Clase PR1510
Grosor de la inserción T 6,35 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Universal
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Posibilidad de reafilado no
Rompevirutas
Número de opciones de uso 6 ud.
Peso 12 g
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 225626 GG
EAN / GTIN 4960664648849
Número del fabricante TLA09310
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles con recubrimiento de MEGACOAT, con 6 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 13° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

Aplicación:

La geometría GM es la mejor elección para el mecanizado general.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.