Mango abatible Classic, para cambiar fácil y rápidamente las hojas de diferentes perfiles, para hojas intercambiables PB 225, con cierre «clic», mango: posición recta para tornillos normales, plegado para aplicar pares de torsión máximos

Número de artículo: 225.A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Material plástico
Con llave no
Posibilidad de montaje sin herramientas
Longitud 170 mm
Profundidad 29 mm
Tipo de producto Tirador empotrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 225.A
EAN / GTIN 7610733044207
Número del fabricante PB 225.A
Número L L60060 1197

Descripción

Descripción:

  • Mango abatible Classic, para cambiar fácil y rápidamente las hojas de diferentes perfiles
  • para hojas intercambiables PB 225, con cierre «clic»
  • Mango: posición recta para tornillos normales, plegado para aplicar pares de torsión máximos
  • destornillador normal y mango de palanca en uno

Característica:

  • Diámetro: 29 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud total: 170 mm