{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ activo D | 16 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 28 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Tamaño de placa | 24 | |
Número de filos Z | 2 | |
Longitud total Ltot | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tornillo de fijación | 219926 | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 218050 16/28 | |
EAN / GTIN | 4045197447166 |