• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas para roscar de alto rendimiento 15,1/30 mm

Número de artículo: 218050 15,1/30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Empleo con tipo de perforación: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ activo D 15,1 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido del corte izquierda y derecha
Refrigeración interior
Tamaño de placa 24
Número de filos Z 1
Longitud total Ltot 85 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Tornillo de fijación 219926
Número de ranuras de sujeción 1
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218050 15,1/30
EAN / GTIN 4045197447159

Descripción

Ejecución:

Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.

Aplicación:

De uso universal para rosca exterior e interior a derecha e izquierda. Para el mecanizado de agujeros pasantes y agujeros ciegos.

Nota:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.
Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ activo D / Longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra