{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Avellanador plano | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 33 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 180 grados | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro vástago DS | 20 mm | |
| Longitud total L | 140 mm | |
| Longitud de alcance A | 55 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02001005 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 20 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 85 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Vorwärts-Senker 180° | |
| Diámetro inicial d | 16 mm | |
| Cantidad de escalones | 1 | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 19,5 mm | |
| Ángulo de escalón | 180 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | CC09T3__3N | |
| Longitud útil L1 | 91 mm | |
| Peso | 380 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 974-1 | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado plano (SPL) | |
| Tamaño de plaquita | 09 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 217160 33 | |
| EAN / GTIN | 4045197552686 | |
| Número del fabricante | 217160 33 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |