{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | SOET 120508 PDER | |
| Clase | HU7810 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Clase de tolerancia | E | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Para material | Aluminio; Materiales NE (N) | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Softcut® | |
| Denominación del fabricante | SOET 120508 PDER | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Ancho de la placa de corte B | 12,7 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 5,56 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 12,7 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 12,7 mm | |
| Altura del filo de corte | 5,14 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Longitud del chaflán angular C | 0 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 0 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 15 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | Fräsen | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SOET 120508 PDER | |
| Designación plaquita de corte | SOET 120508 PDER | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Peso | 7 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 214862 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197608635 | |
| Número del fabricante | 214862 ALU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |